pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93522 PD11-KNXS-FLAT-ST-DE V7 - 93522

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935222

Codice prodotto

BBH93522

Cod. produttore

93522

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Protezione contro lo strisciamento:

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Certificato DALI-2:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

4.5 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Rilevatore di presenza KNX superpiatto con connettore BUS KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilita del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno,Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Montaggio ad incasso con accessorio 92833, montaggio esterno al soffitto con accessori 92833 e 92121