pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93521 PD9-KNXS-GH-DX-DE V7 - 93521

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935215

Codice prodotto

BBH93521

Cod. produttore

93521

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

6 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

1.75 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Mini rilevatore di presenza KNX con connettore BUS integrato KNX, speciale per altezze elevate, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL