B.E.G. ITALIA SRL - BBH93516 PD4N-KNXS-DX-DE V7 - 93516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Altro
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 kg CO₂eq
EAN
4007529935161
Codice prodotto
BBH93516
Cod. produttore
93516
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Certificato DALI-2:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
24 m
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
1440 min





