B.E.G. ITALIA SRL - BBH93515 PD4N-KNXS-ST-UP V7 - 93515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4007529935154
Codice prodotto
BBH93515
Cod. produttore
93515
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
24 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Durata di funzionamento max.:
1440 min
Durata di funzionamento min.:
1 s
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL