pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93514 PD4N-KNXS-ST-DE V7 - 93514

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935147

Codice prodotto

BBH93514

Cod. produttore

93514

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Protezione contro lo strisciamento:

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Certificato DALI-2:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilita sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalita semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalita automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato