pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93510 PD2N-KNXS-ST-DE V7 - 93510

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93510 PD2N-KNXS-ST-DE V7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529935109

Codice prodotto

BBH93510

Cod. produttore

93510

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Certificato DALI-2:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

1440 min

KNX occupancy detector with integrated KNX bus connector KNX Secure ready Parameterisation from ETS 5 for integration into KNX systems Individual adaption of the PIR sensor sensitivity Mixed light measurement using internal, external and remote (optional) light sensors Intelligent semi-automatic mode, occupancy-independent regulating mode (photoelectric switch), full automatic mode 1 x light output (for regulating or switching), 1 x slave output, 3 x HVAC outputs (separately programmable) Regulation of up to three lighting groups using offset (external influence possible) Short presence, self-adjusting follow-up time, corridor function Various locking functions Soft-start Recall of light scenes Deactivatable status indicators The product database for import into the ETS database can be downloaded from the B.E.G. homepage. Detection area can be extended thanks to master-slave-mode Extensive optimization options for light measurement Measured light value is communicated to the bus Adaption of dimming curve Bidirectionally remote control-capable with the IR adapter and the B.E.G. smartphone app PIN code IR remote control-capable via IR remote control (optionally) Programming button (phys. address) can be operated via remote control HVAC mode (0=automatic, 1=comfort, 2=stand-by, 3=economy, 4=antifreeze/heat protection) Manual influence via external KNX push buttons possible Function control (heartbeat, cyclical sending) Forced switch-off Intelligent central-off function Premonition of switch-off Burn-in function for fluorescent lamps selectable from 1h till 100h Behaviour upon bus voltage return definable at choice Variable safety pause after switching off the lights Typical applications: Offices, conference rooms, schools, nursery schools, hospitals