pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93485 PD4-M-HCL2-AP - 93485

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93485 PD4-M-HCL2-AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 150 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529934850

Codice prodotto

BBH93485

Cod. produttore

93485

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

150 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

sì

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

24 m

Max. gamma di presenza:

450 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

60 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2500 lx

Carico C:

sì

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Larghezza:

124 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

86 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

124 mm

Larghezza di montaggio:

124 mm

Profondità di incasso:

86 mm

Lunghezza di montaggio:

124 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di presenza bidirezionale con controller DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione biologicamente efficace (Human Centric Lighting), Alimentatore DALI integrato e 3 ingressi per pulsanti, Curve HCL preimpostate o liberamente impostabili (in 12 punti di modulazione in 24 ore), Modalità di comunicazione configurabile "Broadcast"(1 zona luce, senza indirizzamento) o "Multicast"(più zone luce, HVAC, con indirizzamento), Dim 2 Warm: con una pressione prolungata del pulsante, la luminosità e la temperatura del colore possono essere regolate in modo continuo allo stesso tempo, Richiamo scenari luminosi tramite accessorio, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Il sensore di luce esterno può essere ruotato di 45 °, Relè ad alto potere di interruzione con diverse modalità operative, ad es. sconnessione elettrica EBs DALI, HVAC, Luce lavagna., Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) -non necessita PC o software, Possibilità di ampliamento del campo di rilevamento con un massimo di 8 multisensori B.E.G. BMS, Fino a 64 driver DT8 (colore tipo Tc), eventualmente raddoppiabili con gli accessori DALI necessari, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS).

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL