pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93480 ROUTER2-DALISYS-REG - 93480

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529934805

Codice prodotto

BBH93480

Cod. produttore

93480

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Ethernet

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Con campo per dicitura:

no

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP20

Router con WEB server integrato e controller dell'applicazione per il montaggio su guida DIN EN 60715, 4 porte USB per controllare fino a 4 separati Controller B.E.G. con alimentatore DALI integrato, 1 porta LAN per collegare in rete fino a 100 dispositivi, fino a 400 linee DALI interconnesse , Gestione centralizzata dei parametri, indirizzi, gruppi e scene per tutti i componenti DALI in rete, Logica applicativa decentralizzata in multisensori e pulsanti: il router assume solo funzioni di livello superiore, Gestione degli utenti e delle autorizzazioni per ruoli diversi, Gestore lampade di emergenza DALI, Funzione di luce guida estesa (su tutte le linee DALI), Funzione di routing degli eventi per realizzare scenari di illuminazione interlinea tra linee DALI diverse, Funzione Update Manager, per l'aggiornamento del firmware del router tramite LAN / WAN, Puo essere gestito tramite web browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Strumenti di diagnosi e analisi del consumo di energiae per la ricerca di guasti, Monitoraggio della temperatura del processore principale e dell'involucro, Ventola di alta qualita con controllo automatico della velocita, Orologio in tempo reale integrato, Visualizzazione LED dello stato, Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Inclusi 4 cavi di collegamento USB (0,5 m) e 1 cavo LAN (0,5 m), Supporto B.E.G. alla proggettazione gratuito, Supporto per la messa in servizio da parte di B.E.G. a pagamento, Assistenza e manutenzione da remoto tramite una connessione VPN esistente o una fornita da B.E.G., Piccoli lavori di manutenzione (ad esempio la sostituzione degli apparecchi di illuminazione) possono essere eseguiti in autonomia da un tecnico o da un installatore elettrico locale