pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93479 PD4-CAS2-GH RILEV.PRES. CASAMBI - 93479

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Max. portata trasmissione frontale - 30 m

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante -

  • Comando HLK - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529934799

Codice prodotto

BBH93479

Cod. produttore

93479

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Max. portata trasmissione frontale:

30 m

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

14 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

30 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Luminosità di intervento:

1...4000 lx

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

700

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

4 mA

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Altezza:

76 mm

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Diametro:

101 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Compatibile con Casambi:

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app, L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni., Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL