pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93470 PD9-M-DACO-DE DALI-2 - 93470

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529934706

Codice prodotto

BBH93470

Cod. produttore

93470

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Protezione contro lo strisciamento:

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

30 min

Numero di canali:

1

Durata di funzionamento min.:

60 s

Mini Rilevatore di presenza con controller DALI integrato per il controllo dell'illuminazione con risparmio energetico, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software è compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione, L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL