B.E.G. ITALIA SRL - BBH93469 PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 IP54 - 93469

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - A parete
Altri sistemi bus - Altro
Sistema bus radio KNX - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4007529934690
Codice prodotto
BBH93469
Cod. produttore
93469
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
A parete
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio KNX:
sì
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
sì
Sistema bus Powernet:
sì
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Radio bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
30 m
Max. portata trasmissione frontale:
15 m
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
10 m
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
15 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
30 min
Numero di canali:
1
Durata di funzionamento min.:
60 s
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL