B.E.G. ITALIA SRL - BBH93463 PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - 93463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Altro
Altri sistemi bus - Altro
Sistema bus radio KNX - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4007529934638
Codice prodotto
BBH93463
Cod. produttore
93463
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Certificato DALI-2:
sì
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
24 m
Max. portata trasmissione frontale:
4 m
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
30 min
Numero di canali:
2
Potenza di interruzione:
2300 W
Durata di funzionamento min.:
60 s
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


