pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93459 PD11-M-DACO-FLAT-DE DALI-2 - 93459

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529934591

Codice prodotto

BBH93459

Cod. produttore

93459

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

4.5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

30 min

Numero di canali:

1

Durata di funzionamento min.:

60 s

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Altezza:

48 mm

Diametro:

43 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione, Prodotto certificato DALI-2, Alimentatore DALI integrato, Interfaccia DALI per il controllo di ECG digitali dimmerabili in modalità broadcast, Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite comuni pulsanti NA, La comunicazione IR bidirezionale consente una rapida integrazione nella funzione di gestione del progetto del B.E.G. One App, La gamma completa delle funzioni può essere attivata solo utilizzando l'adattatore BLE-IR e uno Smartphone o Tablet compatibile (Android, iOS)., Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo controllo della luce solo presenza, Algoritmo di controllo intelligente con ampie opzioni di impostazione, Il software è compatibile con i modelli precedenti (tranne le funzioni DSI, doppio lucchetto e funzione corridoio), Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione, Base per installazione a plafone (opzionale)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL