B.E.G. ITALIA SRL - BBH93452 PD2N-M-DACO DALI-2 - 93452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4007529934522
Codice prodotto
BBH93452
Cod. produttore
93452
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Certificato DALI-2:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
3 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Numero di canali:
1
Durata di funzionamento min.:
60 s
Durata di funzionamento max.:
30 min