B.E.G. ITALIA SRL - BBH93405 BL2-PLUS-DE - 93405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale - 4.8 m
Max. potenza di interruzione - 1000 W
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Comando HLK - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529934058
Codice prodotto
BBH93405
Cod. produttore
93405
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale:
4.8 m
Max. potenza di interruzione:
1000 W
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Comando HLK:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
4 m
Max. gamma di presenza:
8 m²
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP23
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Carico C:
no
Numero delle zone di commutazione:
50
Funzione allarme:
no
Altezza:
61 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


