pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93377 PD4N-DALILINK-DE/UP - 93377

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93377 PD4N-DALILINK-DE/UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo superficie - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529933778

Codice prodotto

BBH93377

Cod. produttore

93377

Produttore

BBH

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Multisensore DALI con ampia area di rilevamento, Alimentazione via DALI bus, Integrazione perfetta nel controllo dell'illuminazione DALI B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK come opzione multimaster modulare, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT(R)net, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL