B.E.G. ITALIA SRL - BBH93369 PD2N-DALISYS-DE - 93369

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4007529933693
Codice prodotto
BBH93369
Cod. produttore
93369
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Numero di canali:
3
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
120 min


