pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93368 PD2N-DALISYS-UP - 93368

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529933686

Codice prodotto

BBH93368

Cod. produttore

93368

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Numero di canali:

1

Multisensore DALI, Alimentazione via DALI bus, Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL