pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93346 RCPLUS-NEXT N 230 ACCI.RIL.M.IP54 20MTX2 - 93346

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 16 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 20 m

  • Max. potenza di interruzione - 3000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...230 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529933464

Codice prodotto

BBH93346

Cod. produttore

93346

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

16 min

Max. portata trasmissione frontale:

20 m

Max. potenza di interruzione:

3000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...230 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

230 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Max. gamma di presenza:

800 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

40 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...45 °

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Carico C:

sì

Corrente di inserzione max.:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

sì

Larghezza:

71 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

123 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

71 mm

Larghezza di montaggio:

123 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

123 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 230° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL