B.E.G. ITALIA SRL - BBH93345 PD4-DALISYS-GH-AP - 93345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529933457
Codice prodotto
BBH93345
Cod. produttore
93345
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
14 m
Max. portata trasmissione laterale:
15 m
Max. portata trasmissione frontale:
19 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
30 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Numero di canali:
3
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
120 min