pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93340 PD4N-DALISYS-DE/UP - 93340

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93340 PD4N-DALISYS-DE/UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933402

Codice prodotto

BBH93340

Cod. produttore

93340

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

600 min