pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93331 RCPLUS-NEXT N 230 BIAN.RIL.M.IP54 20MTX2 - 93331

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529933310

Codice prodotto

BBH93331

Cod. produttore

93331

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

230 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Max. gamma di presenza:

800

Max. portata trasmissione frontale:

20 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

40 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Durata di funzionamento max.:

16 min

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...230 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...45 °

Luminosità di intervento:

2...2000 lx

Max. potenza di interruzione:

3000 W

Carico C:

Corrente di inserzione max.:

800 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Larghezza:

71 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

123 mm

Diametro:

71 mm

Larghezza di montaggio:

71 mm

Profondità di incasso:

123 mm

Lunghezza di montaggio:

123 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 230° e protezione antintrusione, bianco opaco simile a RAL9010. Distanza rilevamento regolabile manualmente. Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento. Rilevamento ininterrotto tramite colegamento in parallelo di diversi rilevatori. Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno. Testa sensore ruotante. Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Base per RC-plus (next) e Vario. La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità. Montaggio agevole con supporto a innesto rapido. Montaggio a parete, asoffitto e su angolo esterno. Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux. Settori d´impiego: Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei, Magazzino verticale