B.E.G. ITALIA SRL - BBH93321 RCPLUS-NEXT N 130 BIAN.RIL.M.IP54 20MTX1 - 93321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 16 min
Max. portata trasmissione frontale - 20 m
Max. potenza di interruzione - 3000 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...130 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4007529933211
Codice prodotto
BBH93321
Cod. produttore
93321
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
16 min
Max. portata trasmissione frontale:
20 m
Max. potenza di interruzione:
3000 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...130 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
130 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
18 m
Max. gamma di presenza:
450 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
36 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
15 s
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...180 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...45 °
Luminosità di intervento:
2...2000 lx
Carico C:
sì
Corrente di inserzione max.:
800 A
Min. corrente in transitorio:
0 A
Corrente pilota:
0 mA
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
123 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
71 mm
Larghezza di montaggio:
71 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Lunghezza di montaggio:
123 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL