pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93317 BL2-DE - 93317

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93317 BL2-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Max. portata trasmissione frontale - 4.8 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Comando HLK - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529933174

Codice prodotto

BBH93317

Cod. produttore

93317

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Max. portata trasmissione frontale:

4.8 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Comando HLK:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

8 m²

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP23

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Altezza:

61 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

80 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l'attivazione delle luci, Commutazione zero crossing, Facile controllo mediante telecomando obbligatorio, Funzioni base perapplicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL