pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93284 BL4-K-DE - 93284

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93284 BL4-K-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 16 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529932849

Codice prodotto

BBH93284

Cod. produttore

93284

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Max. gamma di presenza:

200

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

32 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

0 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

84 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

104.5 mm

Larghezza di montaggio:

105 mm

Lunghezza di montaggio:

105 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l'attivazione delle luci, Commutazione zero crossing, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno,Facile controllo mediante telecomando obbligatorio, Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL