B.E.G. ITALIA SRL - BBH93247 10 X BL4-DE - 93247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale - 6.4 m
Max. potenza di interruzione - 1000 W
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529932474
Codice prodotto
BBH93247
Cod. produttore
93247
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale:
6.4 m
Max. potenza di interruzione:
1000 W
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
9.5 m
Max. gamma di presenza:
19 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
19 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Carico C:
no
Numero delle zone di commutazione:
280
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Altezza:
84 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
104.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


