B.E.G. ITALIA SRL - BBH93240 PD2N-S - 93240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale - 6 m
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Comando HLK - no
Dispositivo di rilevamento animali - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529932405
Codice prodotto
BBH93240
Cod. produttore
93240
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Comando HLK:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. gamma di presenza:
12 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
montaggio a soffitto senza scatola da incasso:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Carico C:
no
Numero delle zone di commutazione:
78
Min. corrente in transitorio:
0 A
Corrente pilota:
1 mA
Funzione allarme:
no
Altezza:
86 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
82 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
110...240 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


