pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93231 10 X BL4-K-DE - 93231

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Comando HLK - no

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529932313

Codice prodotto

BBH93231

Cod. produttore

93231

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Max. potenza di interruzione:

1000 W

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Comando HLK:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

16 m

Max. gamma di presenza:

0 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

19 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

800

Funzione allarme:

no

Altezza:

84 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

104.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Speciale rilevatore di movimento per lunghi corridoi telecomandabile a distanza, Per installazione in controsoffitti, Un canale per l'attivazione delle luci, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Facile controllo mediante telecomando obbligatorio, Funzioni base per applicazioni normali, Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata, Base per installazione a plafone (opzionale), Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 10 min, soglia di accensione 500 lux

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL