pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93224 SA4-230/16/H/ KNXS REG ATTUATORE 4 CH.16 - 93224

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93224 SA4-230/16/H/ KNXS REG ATTUATORE 4 CH.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529932245

Codice prodotto

BBH93224

Cod. produttore

93224

Produttore

BBH

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

Carico C:

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Con indicatore a LED:

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Tensione d'esercizio nominale:

30...30 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore per la commutazione dei carichi, KNX Secure Ready, Qualità industriale, Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715) in quadri elettrici, 4 contatti di chiusura indipendenti e privi di potenziale, I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi, contaore, Contatore di cicli di commutazione, 8 funzioni scena per canale, Funzioni logiche estese, Funzioni di blocco, funzioni di sicurezza, Funzione scala e lampeggiante, Ritardi diaccensione e spegnimento, Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus, Alimentazione via Bus KNX , Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite, Il database dei prodotti può essere scaricato dal sito web di B.E.G. o importato direttamente dal catalogo online dell'ETS

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL