B.E.G. ITALIA SRL - BBH93211 PD9-SH-24V BIANCO - 93211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - sì
Collegabile in rete - sì
Adatto per trasmissione senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529932115
Codice prodotto
BBH93211
Cod. produttore
93211
Produttore
BBH
Tipo di montaggio:
Altro
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
sì
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Altezza di montaggio:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. portata trasmissione frontale:
3 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
1 min
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010