B.E.G. ITALIA SRL - BBH93172 PB2-KNX-ST PULSANTIERA KNX 2 TASTI - 93172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 2
Numero di punti di azionamento - 2
Colore - Bianco
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931729
Codice prodotto
BBH93172
Cod. produttore
93172
Produttore
BBH
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
2
Numero di punti di azionamento:
2
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Altro
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con campo per dicitura:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Con termostato per ambienti:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL