B.E.G. ITALIA SRL - BBH93082 RM1-SYS-REG DALI-2 - 93082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Sistema bus EIB/KNX - no
Numero max. di uscite di commutazione - 1
Altri sistemi bus - Altro
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4007529930821
Codice prodotto
BBH93082
Cod. produttore
93082
Produttore
BBH
Tipo di montaggio:
AMD
Sistema bus EIB/KNX:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Altri sistemi bus:
Altro
Corrente nominale:
16 A
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Carico C:
sì
Numero moduli DIN:
1
Max. corrente di commutazione:
16 A
Con indicatore a LED:
sì
Potenza d'uscita:
3000 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Max. potenza di interruzione:
3000 W
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


