Sistema di supervisione - Per la visualizzazione da remoto per il sistema di gestione della luce B.E.G. LUXOMAT (R) net DALI-SYS, Involucro plastica 4TE per guida DIN, 1 connessione Ethernet / LAN, Planimetria 2D e / o a piastrella con dati personalizzati (il servizio prevede un costo aggiuntivo per la progettazione e realizzazione grafica), Fino a 100 router DALI-SYS per linea LAN, Visualizzazione centralizzata di luce, presenza e dati di errore, Possibilità di esclusione manuale delle singole zone, Possibilità di override manuale tramite la funzione scena, Abilitazione degli utenti e delle funzioni per un controllo individuale di stanze / zone specifiche, Può essere gestito tramite web browser compatibile e qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC), Incluso alimentatore da 5 VDC / 2 A er montaggio su guida DIN (1TE) fornito in involucro separato, Preconfigurato con tutte le funzioni e i diritti per i tecnici interni, Accesso Amministratore di sistema preconfigurato per la gestione degli utenti, Timer settimanale (servizio NTP esterno richiesto), Programma calendario, sovrascrive il timer settimanale per giorni specifici (è richiesto il servizio NTP esterno), Programma Astro, ad es. per eventi di alba o tramonto (è richiesto un servizio NTP esterno), Mostra rapporto sullo stato, ad es. per elencare lo stato di tutti i dispositivi DALI, Invia report di stato regolarmente via e-mail (richiesto server SMTP esterno), Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.