B.E.G. ITALIA SRL - BBH92985 PD9-1C-12V-48V-DE-MINI RIL.MOV.360 1 CAN - 92985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 30 min
Max. portata trasmissione frontale - 6 m
Max. potenza di interruzione - 1000 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529929856
Codice prodotto
BBH92985
Cod. produttore
92985
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
30 min
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Max. potenza di interruzione:
1000 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Comando HLK:
no
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Max. gamma di presenza:
12 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Durata di funzionamento min.:
30 s
Luminosità di intervento:
0...2000 lx
Corrente di inserzione max.:
165 A
Corrente pilota:
5 mA
Ingresso stazione secondaria:
no
Altezza:
37 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
45 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL