pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92928 PD9-S-GH-DE MINI RIL.PRES.SLAVE 360 XALT - 92928

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Comando HLK - no

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

  • Protezione contro lo strisciamento -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529929283

Codice prodotto

BBH92928

Cod. produttore

92928

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Comando HLK:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

6 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

1.75 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

9

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

1.3 mA

Funzione allarme:

no

Altezza:

41 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

110...240 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Compatibile con Casambi:

no

Mini Dispositivo Slave, speciale per altezze elevate, per ampliamento dell area di rilevamento di un apparecchio Master, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm), Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione, Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL