pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92913 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE 360 - 92913

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92913 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529929139

Codice prodotto

BBH92913

Cod. produttore

92913

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

12 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Acciaio inox

Codice RAL (simile):

9022

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Luminosità di intervento:

20...1500 lx

Corrente di inserzione max.:

80 A

Corrente pilota:

10 mA

Ingresso stazione secondaria:

sì

Altezza:

28 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

36 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Speciale mini rilevatore di presenza per ambienti umidi, Un contatto di commutazione a potenziale zero, Versione dispositivo master, Si può collegare un dispositivo slave, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Non è possibile il montaggio in soffitti chiusi, Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL