B.E.G. ITALIA SRL - BBH92912 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65 360 1 CA - 92912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 30 min
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529929122
Codice prodotto
BBH92912
Cod. produttore
92912
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
30 min
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Comandabile a distanza:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Durata di funzionamento min.:
15 s
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Larghezza:
38 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
154 mm
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL