pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG - 92843

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 210 mA

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529928439

Codice prodotto

BBH92843

Cod. produttore

92843

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

210 mA

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

16 V

Alimentatore DALI con interfaccia USB integrata per montaggio su guida DIN, Come soluzione indipendente per una perfetta integrazione nel B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Controller applicativo integrato per l'indirizzamento di fino a 64 dispositivi DALI, Funzione di aggiornamento tramite pulsante integrato e interfaccia USB, LED integrati per la visualizzazione di informazioni operative, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL