B.E.G. ITALIA SRL - BBH92834 PD4N-LON-AP - 92834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - A parete
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Sistema bus LON - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4007529928347
Codice prodotto
BBH92834
Cod. produttore
92834
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
A parete
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Sistema bus LON:
sì
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
24 m
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
0...180 °
Durata di funzionamento max.:
109 min
Durata di funzionamento min.:
1 s
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


