pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92760 PD4-M-2C-DS-DE DOPPIA ALIMENTAZIONE UPS - 92760

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92760 PD4-M-2C-DS-DE DOPPIA ALIMENTAZIONE UPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529927609

Codice prodotto

BBH92760

Cod. produttore

92760

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

450

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

800 A

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

117 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

37 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

117 mm

Profondità di incasso:

68 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

100 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di presenza per collegamento con doppia alimentazione (UPS), 2 canali di attivazione per controllo luce: il sistema di illuminazione può venire suddiviso in due gruppi separati galvanicamente uno dall'altro., Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite ulteriore PD4-M-2C-DS in configurazione Slave, Possibilità di attivazione manuale mediante un pulsante comune esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL