pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92759 PD4-S-DAA4G-AP RIL. PRES.SLAVE360INDI.DA - 92759

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92759 PD4-S-DAA4G-AP RIL. PRES.SLAVE360INDI.DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • Collegabile in rete - sì

  • Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529927593

Codice prodotto

BBH92759

Cod. produttore

92759

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

24 m

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

76 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

101 mm

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G, Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Modalità test automatico tramite dispositivo master, Plug & Play: nessuna impostazione richiesta, Semplice montaggio, Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL