B.E.G. ITALIA SRL - BBH92751 PD4-M-TRIO-2XDALI-1XHKL-AP RIL.PRE.2XDAL - 92751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 60 min
Max. portata trasmissione frontale - 8 m
Max. potenza di interruzione - 3000 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529927517
Codice prodotto
BBH92751
Cod. produttore
92751
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
60 min
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Max. potenza di interruzione:
3000 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Comando HLK:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
24 m
Comandabile a distanza:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
60 s
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Altezza:
85 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
124 mm
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL