pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92747 PD4-M-TRIO-K-3P-AP - 92747

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Comando HLK - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529927470

Codice prodotto

BBH92747

Cod. produttore

92747

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. potenza di interruzione:

2300 W

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Max. gamma di presenza:

0 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Luminosità di intervento:

20...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1200

Corrente pilota:

2 mA

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Altezza:

85 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

125 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

110...240 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Rilevatore di presenza a 1 canale con due uscite relè a funzionamento simultaneo, che consentono una suddivisione su diverse fasi, In mancanza della tensione al sensore i canali di attivazione si chiudono, così l'illuminazione rimane attiva fintanto che le altre due fasi ricevono alimentazione., Il dispositivo richiede una tensione operativa. La terza fase può essere utilizzata per questo scopo., Speciale per corridoi, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL