B.E.G. ITALIA SRL - BBH92743 PD4-M-DAA4G-AP RIL.PRES.360 INDIRIZZ.DAL - 92743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max. - 150 min
Max. portata trasmissione frontale - 8 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4007529927432
Codice prodotto
BBH92743
Cod. produttore
92743
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.:
150 min
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
sì
Comando HLK:
sì
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Interruttore di esclusione:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Max. gamma di presenza:
450 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
24 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
60 s
Ritardo di disinserzione:
0 s
Ritardo di inserzione:
0 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
10...2000 lx
Carico C:
sì
Corrente di inserzione max.:
800 A
Ingresso stazione secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Profondità:
86 mm
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Diametro:
124 mm
Larghezza di montaggio:
124 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL