pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92740 PD4-M-3C-TRIO-AP RIL.PRES.360 3CAN.PLAFO - 92740

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92740 PD4-M-3C-TRIO-AP RIL.PRES.360 3CAN.PLAFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 90 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 3000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529927401

Codice prodotto

BBH92740

Cod. produttore

92740

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

90 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

3000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

sì

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

450 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

60 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Carico C:

sì

Corrente di inserzione max.:

800 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Profondità:

86 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

124 mm

Larghezza di montaggio:

124 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di presenza speciale per classi e aule scolastiche, Due contatti, uno a potenziale zero, per due gruppi di lampade, con commutazione separata, Un terzo contatto è dedicato all'illuminazione della lavagna, Un'area di rilevamento comune, Due sensori luce indipendenti e orientabili, Possibilità di attivazione manuale mediante tre pulsanti, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL