pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92734 PD2-LON-AP-N BIANCO - 92734

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Sistema bus LON - sì

  • Compatibile con Casambi - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529927340

Codice prodotto

BBH92734

Cod. produttore

92734

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema bus LON:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Colore:

Bianco

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Durata di funzionamento max.:

109 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Altezza:

50 mm

Diametro:

98 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Rilevatori di presenza LON con sensore luce integrato per regolazione dell’illuminazione in funzione della luminosità naturale, Sono disponibili le seguenti funzioni come opzioni BUS:, 1 x Sensore luce, 1 x Rilevatore di Presenza, 1 x Rilevatore di Presenza e controllo luminosità, 1 x Controllo di Presenza, 2 x Controllo tapparelle, 1 x Modalità Space Comfort Control, 3 x Funzione Pulsante, 1 x Funzione scenario, Funzionamento Automatico o Semiautomatico, Funzionamento ON/OFF o regolazione a luce costante, Facile interfacciamento con sistemi HVAC, FT5000-LON Processore, Tutte le configurazioni e funzioni sono modificabili via Network, Telecomando disponibile come accessorio, Impostazione tramite LON-Installation-Tool, Ritardo di accensione e spegnimento regolabile della luce di orientamento in assenza di persone, I prodotti sono supportati fino a Windows 7 incluso

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL