pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92732 PBM-DALILINK-4W-BLE - 92732

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione d'ingresso - 0...0 V

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529927326

Codice prodotto

BBH92732

Cod. produttore

92732

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione d'ingresso:

0...0 V

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione da incasso., La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE., 4 ingressi pulsanti a potenziale zero liberamente configurabili, Modalità operative: normale, scala o modalità scena, Ronzatore integrato per l'individuazione del dispositivo, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori nonè supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL