B.E.G. ITALIA SRL - BBH92731 PD11-DALISYS-FLAT-DE - 92731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Altri sistemi bus - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4007529927319
Codice prodotto
BBH92731
Cod. produttore
92731
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Altri sistemi bus:
Altro
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
no
Radio bidirezionale:
no
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
9 m
Max. portata trasmissione frontale:
6 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
4.5 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
600 min
Numero di canali:
3
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
1 s
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL


