pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92721 PD4-S-DAA4G-DE RIL.PRES.SLAVE360INDIR.DA - 92721

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92721 PD4-S-DAA4G-DE RIL.PRES.SLAVE360INDIR.DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 0 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 0 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529927210

Codice prodotto

BBH92721

Cod. produttore

92721

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

0 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

0 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Max. gamma di presenza:

450

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza:

0...0 Hz

Durata di funzionamento min.:

0 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

0...0 lx

Carico C:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

98 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

96 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

98 mm

Larghezza di montaggio:

98 mm

Profondità di incasso:

66 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

64 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G, Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente, Modalità test automatico tramite dispositivo master, Plug & Play: nessuna impostazione richiesta, Semplice montaggio, Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL