pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92700 PICO-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360IP65 C/SOFF. - 92700

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92700 PICO-S-DE RIL.PRES.SLAVE 360IP65 C/SOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 0 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Max. potenza di interruzione - 0 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529927005

Codice prodotto

BBH92700

Cod. produttore

92700

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

0 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Max. potenza di interruzione:

0 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Max. gamma di presenza:

78

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

0 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

0...0 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

33 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

60 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Diametro:

33 mm

Larghezza di montaggio:

33 mm

Profondità di incasso:

45 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

24 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Mini Dispositivo Slave senza componente supplementare per collegamento ad un apparecchio Master, Adatto ad ambienti umidi, Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendentente dalla luminosità dell'ambiente,Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED, Montaggio con anello di serraggio (incluso) per installazione in apparecchi di illuminazione, controsoffitti o con morsetti a molla per controsoffitto

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL